place
Vind een vestiging
timer
Bespaar tijd
person
Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Keuzehulpen & calculatoren
Danfoss AC spoel 115V 60Hz 9W
Artikelnummer:
2850046535
Leveranciersnummer:
042N7522
EAN:
5702423009466
Producttype:
BA115B
Login of creëer een account
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Login of creëer een account
Brutoprijs
€ 49,60 /
STK
Selecteer de juiste hoeveelheid
-
+
STK
Minimaal: 1 STK | Besteleenheid: 1 STK
Voeg toe
Minimaal: 1 STK | Besteleenheid: 1 STK
Selecteer de juiste hoeveelheid
-
+
STK
Minimaal: 1 STK | Besteleenheid: 1 STK
Voeg toe
Minimaal: 1 STK | Besteleenheid: 1 STK