Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
  1. Home
  2. Kabeldraagsystemen en goten
  3. Industriële bevestigingsmaterialen
  4. Kabelblok

Kabelblok Kabelblok (4 Artikelen)


Filters

Verberg filters

Bekijk alle filters Filter

Sorteren op

  • Relevantie
  • Naam A-Z
  • Naam Z-A
  • Prijs - Oplopend
  • Prijs - Aflopend

Bekijk alle filters Filter

Sorteren op

  • Relevantie
  • Naam A-Z
  • Naam Z-A
  • Prijs - Oplopend
  • Prijs - Aflopend
Weergave:
Koz Uni Kabelblok universeel 4x 13 - 32mm UNI 4X13-32
Toevoegen aan bestellijst
KOZ
Koz Uni Kabelblok universeel 4x 13 - 32mm UNI 4X13-32

Art. nr. 2700137501

Producttype:  KOZ UNI 4X13-32

Lev. Nr.:  KOZ UNI 4X13-32

€ 11,12 / STK

Koz Uni Kabelblok universeel 3x 13 - 32mm UNI 3X13-32
Toevoegen aan bestellijst
KOZ
Koz Uni Kabelblok universeel 3x 13 - 32mm UNI 3X13-32

Art. nr. 2850372355

Producttype:  KOZ UNI 3X13-32

Lev. Nr.:  KOZ UNI 3X13-32

€ 9,93 / STK

Koz Uni Kabelblok universeel 4x 30 - 49mm UNI 4X30-49
Toevoegen aan bestellijst
KOZ
Koz Uni Kabelblok universeel 4x 30 - 49mm UNI 4X30-49

Art. nr. 2850372356

Producttype:  KOZ UNI 4X30-49

Lev. Nr.:  KOZ UNI 4X30-49

€ 16,53 / STK

Koz Uni Kabelblok universeel 3x 45 - 67mm UNI 3X45-67
Toevoegen aan bestellijst
KOZ
Koz Uni Kabelblok universeel 3x 45 - 67mm UNI 3X45-67

Art. nr. 2850051815

Producttype:  KOZ UNI 3X45-67

Lev. Nr.:  KOZ UNI 3X45-67

€ 16,29 / STK

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company