De geadresseerde brandmeldcentrale 41CPE112 serie LOGIFIRE wordt standaard geleverd met 1 lus, uitbreidbaar tot 2 met behulp van de kaart 41ECL022. Op elke lus kunnen maximaal 250 geadresseerde toestellen worden aangesloten (melders, drukknoppen, I/O-modules, sirenes etc.) en deze kunnen in maximaal 48 zones worden onderverdeelt. De centrale is uitgerust met een voedingseenheid van 5A met 12V-uitgang voor accu. De stevige grijze metalen behuizing (430x330x150 mm) heeft dezelfde afmetingen als alle centrales van de nieuwe LOGIFIRE-serie van Comelit, om een modulaire structuur en mogelijkheid tot naast elkaar monteren van behuizingen te verzekeren. Het frontpaneel toont alle signaleringen en bedieningsopdrachten in overeenstemming met de vereisten van de norm EN54-2 door middel van LED-indicaties en een alfanumeriek LCD-display met 4 regels van 40 tekens. Algemene signaleringen voor Brandalarm, Storing, Storing CPU, Alarm vertraagd, Uitschakelingen, Tests, Sirenes defect/uitgeschakeld, Brandalarm bevestigen, Alarmuitgang defect/uitgeschakeld, Blussen geactiveerd, Storing blussen, Aanwezigheid netwerk, Alarm stil. Directe commando’s voor stop zoemer, stop sirene, herstel, evacuatie, test signaleringen. 4 toetsen voor navigatie in het menu. Gecertificeerd volgens EN 54-2 en EN 54-4, in overeenstemming met EN54-13.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal meldgroepen
Aantal melder-adressen
Bedrijfsspanning
Adresseerbaar
Geïntegreerd kiestoestel
Autonomie
Interface extern
Montagewijze
Hoogte
Breedte
Noodstroomvoorziening geïntegreerd
Goedgekeurd overeenkomstig SCAB
Met netadapter
Aantal relaisuitgangen
Aantal ingangen
Diepte
Geschikt voor busaansluiting
Aantal adressen per lus
Overeenkomstig EN 54-4
Radiokoppeling
Aantal uitgangen voor optische signaalgeneratoren
Goedgekeurd overeenkomstig SBSC
Aantal uitgangen
Stroomverbruik
Aantal uitgangen voor akoestische signaalgeneratoren
Aantal adresseerbare lussen
Overeenkomstig EN 54-2