warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Brand, toegang en inbraak
  3. Toegangscontrolesystemen
  4. Intercomsystemen
  5. Deurstation deurcommunicatie
  6. IX0108
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Comelit Switch Deurbelpaneel 8 beltoetsen RVS IP54 Inbouw (stucwerk) IX0108 Comelit Switch Deurbelpaneel 8 beltoetsen RVS IP54 Inbouw (stucwerk) IX0108 Comelit Switch Deurbelpaneel 8 beltoetsen RVS IP54 Inbouw (stucwerk) IX0108
 Vorige
 Volgende
Deurstation deurcommunicatie - Comelit Switch Deurbelpaneel 8 beltoetsen RVS IP54 Inbouw (stucwerk) IX0108 - IX0108
Comelit Switch Deurbelpaneel 8 beltoetsen RVS IP54 Inbouw (stucwerk) IX0108
Comelit Switch Deurbelpaneel 8 beltoetsen RVS IP54 Inbouw (stucwerk) IX0108
COMELIT

Comelit Switch Deurbelpaneel 8 beltoetsen RVS IP54 Inbouw (stucwerk) IX0108

Artikelnr.: 
2850373954
Lev. nr.: 
IX0108
EAN nr.: 
8023903362503
Producttype: 
IX0108

Brutoprijs

€ 581,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Technische handleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Technische handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Frontpaneel voor deurstation Switch in 2,5 mm dik roestvast geborsteld staal AISI 316. Dankzij de meegeleverde adapter art. 1250U is het mogelijk de afzonderlijk verkrijgbare audio- of audio/videomodule te gebruiken, afhankelijk van het type bedrading (digitale 2-draads Simplebus of ViP). Compleet met 8 reeds gemonteerde en bedrade drukknoppen. Naamkaders met witte led-achtergrondverlichting. Vervanging van de naamkaders direct vanaf de voorzijde. Beschermingsklasse IK08. Uit te breiden met inbouwdoos of opbouwbehuizing (afzonderlijk verkocht). Afmetingen (L x H x D): 150 x 369,1 x 2,5mm.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 30171512
Conditie/kortingsgroep 138002
Deurstation deurcommunicatie
Inbouwbreedte 0 mm
Hoogte 369 mm
Frontplaat hoogte 369.1 mm
Met display Nee
Kleur Roestvaststaal ( RVS )
Breedte 150 mm
Met IFTTT ondersteuning Nee
Vandaalbestendig Ja
Installatietechniek Systeemonafhankelijk
Met afdekking Ja
Diepte 40 mm
Slagvastheid IK08
Inbouwhoogte 0 mm
Afluisterbeveiligd Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Inbouwdiepte 2.5 mm
Met infoschild Ja
Met inductielus Nee
Beschermingsgraad (IP) IP54
 
Geïntegreerde deuropeningsschakeling Nee
Met kleurendisplay Nee
Hoorapparaat-compatibel Nee
Bedrijfsmodus Druktoets
Automatische helderheidsregeling Nee
Wi-Fi Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met camera Nee
Handmatig richtbare camera Nee
Frontplaat breedte 150 mm
Compatible met Google Assistant Nee
Modulaire bouwwijze Ja
Aantal beltoetsen 8
Oppervlaktebehandeling Geborsteld
Bediening via app Nee
Materiaal front Roestvaststaal (RVS)
Compatible met Apple HomeKit Nee
Groepsoproep-functie Nee
Met schermverlichting Nee
Met digitale deurcode Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company