Bi-technologie zender 868Mhz - 3 kanalen, sleuteltag uitvoering. Bevat een MIFARE chip voor gebruik op proximity-lezers. Gevoed met 3V batterijen type CR2032. Werking in het vrije veld 80 tot 120m. ABS-behuizing. Geëtst. Leverbaar in 2 kleuren. Gebruikstemperatuur: -20°C tot +50°C. Driekleurige signaleringsled. Knipperende signalering rood/groen = batterij vervangen. Afmetingen: 76x32x11 mm
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Diepte
Leesproces Prox/EM (13.56 MHz/125 kHz)
Leesproces MIFARE (13.56 MHz)
Breedte
Leesproces iClass/iClass SE (13,56 MHz)
Hoogte
Leesproces magneetstrip
Contactloos
Type datadrager