false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Comelit NVR 36 IP-INGANGEN FULL-HD, HDD 2TB

Product type: IPNVR036A
Lev. nr.: IPNVR036A
Artikelnr: 2850048179
EAN nr: 8023903301021

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1.121,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 138010
CBS nummer 85219000
UNSPSC nummer 46171610
Beeldrecorder voor videobewakingssysteem
Beeldrecorder voor videobewakingssysteem
Feature Feature details
Aantal cameras met pre-licentie 36
Aantal harde schijven bays 4
Aantal LAN-poorten 1
Aantal poorten 1000 Mbps Mini GBIC 1
Aantal voorgeïnstalleerde harde schijven 1
Besturingssysteem Linux
Bouwvorm apparaat Desktop
Breedte 260 mm
Diepte 210 mm
Geheugencapaciteit per harde schijf 2 TB
Hoogte 45 mm
Max. aantal stuuringangen 36
Max. aantal video-ingangen 36
Met DVD Nee
Met videobewegingsmelder Ja
Ondersteunt 'Hot-swap' harde schijven Nee
Ondersteunt RAID 0 Nee
Ondersteunt RAID 1 Nee
Ondersteunt RAID 5 Nee
Opgenomen vermogen 30 W
Opnamewijze Digitaal
Power over Ethernet Geen
Redundante stroomvoorziening Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen