false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Comelit IP MINIDOME CAMERA FULL-HD, 2.8-12 MM, IR 30M, IP66

Product type: IPCAM069A
Lev. nr.: IPCAM069A
Artikelnr: 2850046805
EAN nr: 8023903300932

Productomschrijving
Uw prijs
€ 326,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 138010
CBS nummer 85258019
UNSPSC nummer 46171610
Bewakingscamera
Bewakingscamera
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP66
Breedte 145 mm
Diameter 145 mm
Diepte 145 mm
Draadloos Nee
Eigenschap beeldsysteem Kleur
Hoogte 125 mm
Kleur Wit
Maximale infrarood reikwijdte 30 m
Met IR-lamp Ja
Met objectief Nee
Montagewijze Wand/plafond
Spanningstype DC
Toepassingsgebied Universeel
Transmissiemedium TCP/IP
Uitvoering van de interface Geen
Vandaalbestendig Ja
Voedingsspanning 12 - 12 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen