false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch HOUTEN BIDIRECTIONELE LUIDSPREKERBOX 12W, WIT

Product type: LB1-BW12-L1
Lev. nr.: F.01U.283.975
Artikelnr: 2850083754
EAN nr: 8717332913916

Productomschrijving
Uw prijs
€ 37,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300025
CBS nummer 85284900
UNSPSC nummer 52161512
Luidspreker
Luidspreker
Feature Feature details
Actief systeem Nee
Bassreflexsysteem Nee
Bluetooth Nee
Breedte 238 mm
Diepte 133 mm
Draagbaar Nee
Ethernet Nee
Frequentie 160 - 17000 Hz
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Hoogte 240 mm
Hoornluidspreker Nee
Muziekbelastbaarheid 18 W
Nom. belastbaarheid 12 W
Soundbar Nee
Staande luidspreker Ja
USB aansluiting Nee
WiFi Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen