Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 101,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Luidspreker | |
Aantal wegen | 1 |
---|---|
Actief systeem | Nee |
Bassreflexsysteem | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Bluetooth | Nee |
Diameter | 265 mm |
Diepte | 89 mm |
Draagbaar | Nee |
Ethernet | Nee |
Frequentie | 60 - 18000 Hz |
Geluidsprojector | Nee |
Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
---|---|
Geschikt voor wandmontage | Nee |
Hoornluidspreker | Nee |
Impedantie | 417 - 417 Ohm |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nee |
Muziekbelastbaarheid | 36 W |
Nom. belastbaarheid | 24 W |
Soundbar | Nee |
Staande luidspreker | Nee |
USB aansluiting | Nee |
Volumeregeling | Nee |
WiFi | Nee |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.