false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Ajax SPROEISCHUIMBLUSSER ES6N MK-ECO, BRANDKLASSEN: A EN B

Product type: 809-188706
Lev. nr.: 809-188706
Artikelnr: 2700337960
EAN nr: 4006325243081

Productomschrijving
Uw prijs
€ 167,50 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Brandblusser
Brandblusser
Feature Feature details
Bedieningswijze Handmatig
Bedrijfstemperatuur 5 - 60 °C
Constante druk Ja
Diameter 150 mm
Geschikt voor brandklasse A (vast) Ja
Geschikt voor brandklasse B (vloeibaar) Ja
Geschikt voor brandklasse C (gas) Nee
Geschikt voor brandklasse D (metalen) Nee
Geschikt voor brandklasse F (vet) Nee
Hoogte 557 mm
Inhoud 6 l
Materiaal Staal
Max. werkdruk bij 20°C 15 bar
Met ophangbeugel Ja
Netto gewicht 9.6 kg
Slanglengte 485 mm
Soort vulling Schuim
Spuitduur 34 s
Verrijdbaar Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen