false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Ajax BRANDMELDCENTRALE CFP708/AC (8 GROEPEN)

Product type: 809-250452
Lev. nr.: 809-250452
Artikelnr: 2700136742
EAN nr: 8715077118986

Productomschrijving
Uw prijs
€ 842,50 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 128002
CBS nummer 85311030
UNSPSC nummer 46191505
Brandmeldcentrale
Brandmeldcentrale
Feature Feature details
Aantal meldgroepen 8
Aantal uitgangen voor akoestische signaalgeneratoren 2
Aantal uitgangen voor optische signaalgeneratoren 2
Bedrijfsspanning 230 V
Breedte 380 mm
Diepte 96 mm
Geïntegreerd kiestoestel Nee
Geschikt voor busaansluiting Nee
Hoogte 235 mm
Interface extern Nee
Met netadapter Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd Ja
Radiokoppeling Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen