text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Ei electronics rookmelder Ei 605C met RF optie

Product type: EI 605C
Lev. nr.: 220760
Artikelnr: 2700109127
EAN nr: 5099383004403

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 26,50 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Brandmelder
Brandmelder
Feature Feature details
Aanspreektemperatuur 0 °C
Werkingsprincipe Optisch
Backup-batterij meegeleverd Alkaline
Voedingsspanning 9 - 9 V
Max. aantal koppelbaar 30
Koppelbaar radiografisch optioneel Ja
Kleur Wit
Toegestaan door NCP Nee
VdS erkend Nee
Geschikt voor kanaalmontage Ja
Koppelbaar via kabel Ja
Kabelinvoer Niet van toepassing
Met spanningsindicatie Ja
Met backup-batterij Ja
Met sokkel Ja
Geluidssterkte 85 dB(A)
Explosiegeteste uitvoering Nee
Meegeleverde backup-batterij oplaadbaar Nee
Met Q-label Nee
Uitvoering test-/pauzeknop Combinatie
Spanningstype voedingsspanning DC
Hoogte 45 mm
Stroomverzorging primair Batterij/Accu
Montagewijze Opbouw
Beschermingsgraad (IP) IP20
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9001
Diameter 115 mm
Standaard radiografisch koppelbaar Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Rookschakelaar Nee
Standalone Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?