false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Merten ARGUS ROOKMELDER RF WIT

Product type: MTN5480-1119
Lev. nr.: MTN5480-1119
Artikelnr: 2850047061
EAN nr: 3606480702341

Productomschrijving
Uw prijs
€ 81,75 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Brandmelder
Brandmelder
Feature Feature details
Backup-batterij meegeleverd Lithium
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 112 mm
Diameter 112 mm
Explosiegeteste uitvoering Nee
Geluidssterkte 85 dB(A)
Geschikt voor kanaalmontage Nee
Hoogte 49 mm
Kabelinvoer Onderzijde
Kleur Wit
Koppelbaar radiografisch optioneel Ja
Koppelbaar via kabel Ja
Lengte 112 mm
Max. aantal koppelbaar 40
Met backup-batterij Ja
Met oriëntatieverlichting Nee
Met Q-label Ja
Met sokkel Ja
Met spanningsindicatie Nee
Montagewijze Opbouw
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Rookschakelaar Nee
Spanningstype voedingsspanning DC
Standaard radiografisch koppelbaar Ja
Standalone Ja
Stroomverzorging primair Batterij/Accu
Toegestaan door NCP Nee
Uitvoering test-/pauzeknop Combinatie
VdS erkend Nee
Voedingsspanning 9 - 9 V
Werkingsprincipe Optisch

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen