false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Nest PROTECT SMOKE AND CARBON MONOXIDE BATTERIJ

Product type: S3000BWFD
Lev. nr.: S3000BWFD
Artikelnr: 2850023797
EAN nr: 0854448003723

Productomschrijving
Uw prijs
€ 106,61 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Nest Protect
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 302512
CBS nummer 90271010
UNSPSC nummer 46191505
Brandmelder
Brandmelder
Feature Feature details
Breedte 13.5 mm
Explosiegeteste uitvoering Nee
Geluidssterkte 85 dB(A)
Geschikt voor kanaalmontage Nee
Hoogte 3.85 mm
Kleur Wit
Lengte 13.5 mm
Met backup-batterij Nee
Met oriëntatieverlichting Ja
Montagewijze Opbouw
Spanningstype voedingsspanning DC
Stroomverzorging primair Batterij/Accu
Voedingsspanning 9 - 9 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen