false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Bticino MH AXOLUTE ANTRACIET METHAANDETECTOR

Product type: BTHS4511/12
Lev. nr.: BTHS4511/12
Artikelnr: 2850310684
EAN nr: 8012199741314

Productomschrijving
Uw prijs
€ 232,25 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Gasdetector
Gasdetector
Feature Feature details
Bedrijfsspanning 12 V
Breedte 44 mm
Detecteert aardgas Nee
Detecteert ammoniak (NH3) Nee
Detecteert andere gassoort Nee
Detecteert brandbaar gas Nee
Detecteert butaan (C4H10) Nee
Detecteert explosief gas Nee
Detecteert giftig gas Nee
Detecteert irriterend gas Nee
Detecteert kooldioxide (CO2) Nee
Detecteert koolmonoxide (CO) Nee
Detecteert methaan (CH4) Ja
Detecteert narcosegas Nee
Detecteert propaan (C3H8) Nee
Detecteert verstikkend gas Nee
Diepte 47 mm
Hoogte 43 mm
Meldwijze Optisch/akoestisch
Montagewijze Inbouw
Type stuurspanning AC/DC

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen