false (Bekijk projecten)
cookie
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Het wijzigen van uw account kan impact hebben op uw prijscondities. Daarnaast kunnen uw afleveraddressen ook zijn gewijzigd.

Wilt u doorgaan?

Dit account is niet langer actief, selecteer aub een ander account.

Kies uw Rexel | Elektrotechnische groothandel divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Esylux KOOLMONOXIDEMELDER MET POTENTIAALVRIJE ALARMUITGANG NO

Product type: PROTECTOR CD 45, WIT
Lev. nr.: ER10805004
Artikelnr: 2700189049
EAN nr: 4015120805004

Productomschrijving
Uw prijs
€ 108,10 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Gasdetector
Gasdetector
Feature Feature details
Bedrijfsspanning 4.5 V
Detecteert aardgas Nee
Detecteert ammoniak (NH3) Nee
Detecteert andere gassoort Nee
Detecteert brandbaar gas Nee
Detecteert butaan (C4H10) Nee
Detecteert explosief gas Nee
Detecteert giftig gas Ja
Detecteert irriterend gas Nee
Detecteert kooldioxide (CO2) Nee
Detecteert koolmonoxide (CO) Ja
Detecteert methaan (CH4) Nee
Detecteert narcosegas Nee
Detecteert propaan (C3H8) Nee
Detecteert verstikkend gas Nee
Diameter 125 mm
Hoogte 33 mm
Kleur Wit
Meldwijze Optisch/akoestisch
Montagewijze Opbouw

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen