Ons privacy beleid is conform AVG regelgeving. Bekijk details
  • Vind een vestiging
  • Mijn account


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Geen resultaten gevonden.
Edit Logo

Uploaded logo will be displayed on header

Upload Logo

Uploaded logo will be displayed on header

Sleep uw bestand om te uploaden
Rexel Nederland
Sleep opnieuw

 Sleep en laat vallen of Zoeken

 Upload foto
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Verwijder Logo
Last Modified By   * on  

Weet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?

Rexel Nederland
Rexel Nederland
0 resultaten
  •  
    Inloggen
    Registreren

    Login voor de beste ervaring!

    De '@' ontbreekt in het mailadres

    Gebruikersnaam vergeten
    Caps lock staat aan
    Wachtwoord vergeten

    Registreer voor een account

  • Bespaar tijd
    Snel bestellen met handige tools
    • Bestellijsten Veel gebruikt Bestel met één klik uw favoriete artikelen

    • Meest bestelde artikelen Bestel uw populaire artikelen opnieuw

    • Opgeslagen winkelwagens Rond uw bestelling af

    • Calculatoren Handige calculatoren, configuratoren & bestelhulpen

    • Snel bestellen Bestellen o.b.v. bulk upload

  •   Winkelwagen 0
 Terug
  • Assortiment
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
    • Bekijk alle merken
  •  Inloggen

  • Bekijk alle categorieën
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
  • Bekijk alle merken
  • Snel bestellen
  • Vestiging zoeken
  • Onze diensten
    • Onze diensten
    • Opleidingen
    • Logistieke oplossingen
    • Technische ondersteuning
    • Calamiteitenservice
  • Over Rexel
    • Over Rexel
    • Wie zijn wij?
    • Vestigingen
    • Werken bij Rexel
    • Veelgestelde vragen
    • Contact
    • Oplossingen en innovaties
    • Topics Online
    • Topics Magazine
    • Nieuws
  • Acties
    • Acties
    • Aspergedagen
    • Focusaanbiedingen
    • Ledlampen deals
    • Uitverkoop
  • Digitale bestelhulpen
    • Digitale bestelhulpen
    • Calculatoren
    • EDI-integraties
    • Rexel app
  • Klant worden
    • Klant worden? Maak uw account aan
  • local_offer Calculatoren
    • Promoties worden geladen

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

 Terug naar boven
  1. Home
  2. Datacom en Beveiliging
  3. CAI- en satellietsystemen
  4. CAI- en satellietsysteem onderdelen
  5. Antenne (terrestrisch)

Antenne (terrestrisch) Antenne (terrestrisch) (7 Artikelen)


Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst
 Filter
  • Beschikbaarheid 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
  • ETIM Klasse 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
  • Merk 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst

Sorteer op

Filter

Serie 

Geen resultaten gevonden.

Uitvoering 

Geen resultaten gevonden.

Kanaalbereik 
Max. winst 
Lengte 

Geen resultaten gevonden.

Aantal frequentiebanden 
Frequentie band 1 
Bekijk meer (3)

Een moment geduld aub, terwijl wij uw gegevens verwerken

Toont 1 - 7 van 7 Resultaten
Bekijk:  
Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Jung Externe antenne voor Smart radio
JUNG
Jung Externe antenne voor Smart radio

ProductypeRAD -ANT

Artikelnr.2850013085

Lev. nr.RAD-ANT

ProductypeRAD -ANT

Artikelnr.2850013085

Lev. nr.RAD-ANT

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 16,38 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Eltako Antenne 250cm kabel
ELTAKO
Eltako Antenne 250cm kabel

ProductypeFA250

Artikelnr.2700156630

Lev. nr.30000550

ProductypeFA250

Artikelnr.2700156630

Lev. nr.30000550

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 30,80 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
ABB Busch-Jaeger FAH WL EXTERNE ANTENNE
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger FAH WL EXTERNE ANTENNE

Productype6200 AP/1-WL

Artikelnr.2850164619

Lev. nr.2CKA006200A0066

Productype6200 AP/1-WL

Artikelnr.2850164619

Lev. nr.2CKA006200A0066

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 48,20 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Siemens ANTENNA RF620A ETSI
SIEMENS
Siemens ANTENNA RF620A ETSI

Productype6GT2812-1EA00

Artikelnr.2850158337

Lev. nr.6GT28121EA00

Productype6GT2812-1EA00

Artikelnr.2850158337

Lev. nr.6GT28121EA00

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 220,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Siemens ANTENNA ANT 12 WITH CABLE 3M
SIEMENS
Siemens ANTENNA ANT 12 WITH CABLE 3M

Productype6GT2398-1CC00

Artikelnr.2850158312

Lev. nr.6GT23981CC00

Productype6GT2398-1CC00

Artikelnr.2850158312

Lev. nr.6GT23981CC00

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 355,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Comelit SIMPLEKEY EXTERNE ANTENNE MET 3 METER KABEL
COMELIT
Comelit SIMPLEKEY EXTERNE ANTENNE MET 3 METER KABEL

ProductypeSK9014

Artikelnr.2850057250

Lev. nr.SK9014

ProductypeSK9014

Artikelnr.2850057250

Lev. nr.SK9014

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 124,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Siemens 18 PVC RF300/RF200/MOBY E IP65 3 m
SIEMENS
Siemens 18 PVC RF300/RF200/MOBY E IP65 3 m

Productype6GT2398-1CA00

Artikelnr.2850240007

Lev. nr.6GT23981CA00

Productype6GT2398-1CA00

Artikelnr.2850240007

Lev. nr.6GT23981CA00

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 325,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Toont 1 - 7 van 7 Resultaten
Bekijk:  
Selecteer tenminste 2 artikelen om te vergelijken Vergelijk 2 artikelen Vergelijk 3 artikelen 
 U kunt maximaal drie producten tegelijk vergelijken.
Verwijder alles

F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

 
Assortiment
  • Kabel
  • Kabeldraagsysteem
  • Installatie
  • Verlichting
  • Duurzame energie
  • Industrie
  • MRO
  • PBM en gereedschap
  • Domotica
  • Datacom en beveiliging
Klantenservice
  • Contact
  • Levering en afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
  • Cookie instellingen
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • RISS
  • Werken bij Rexel
  • Rexel app
  • Catalogi
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren

LinkedIn  Facebook  Instagram  YouTube

MVO  ISO 9001

©2023 Rexel
Leveringsvoorwaarden
|Privacy en veiligheid
|Internationale sitesopen_in_new
|Veiligheid

A Rexel Group Company
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.