text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Draka BAMBOE coaxkabel 75Ohm 15.7mm 121222NN LEN

Merk DRAKA
Product type: 121222
Lev. nr.: 121222NN
Artikelnr: 2700754123
EAN nr: 8711401021564

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 5,14 / MTR

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 1 / MTR
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Coaxkabel
Coaxkabel
Feature Feature details
Buitendiameter circa 15.7 mm
Karakteristieke impedantie 75 Ohm
Klasse binnengeleider Klasse 1 = massief
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging -5 - 70 °C
Materiaal buitengeleider Koper, blank
Diameter binnengeleider 1.7 mm
Diameter buitengeleider 7.25 mm
UV-bestendig Nee
Oppervlakte binnengeleider Blank
Dielectricum PE/lucht
Mantelkleur Groen
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -40 - 70 °C
Bewapening Ja
Uitvoering buitengeleider Vlechtwerk
Materiaal binnengeleider Koper, blank
Mantelmateriaal PE (polyetheen)
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Ja
Aarde/Ondergrond Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?