false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Gigamedia COAXKABEL RG59 75OHM ECA 100MTR ZWART

Product type: FCS RG59BUC1
Lev. nr.: FCS RG59BUC1
Artikelnr: 2850023707
EAN nr: 3700575932177

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1,49 / MTR

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 100 / MTR
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 100 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Coaxkabel
Coaxkabel
Feature Feature details
Bewapening Nee
Buitendiameter circa 6.1 mm
Diameter binnengeleider 0.58 mm
Diameter buitengeleider 6.1 mm
Diëlektricum Polyetheen, hoge dichtheid (HD-PE)
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 Eca
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Karakteristieke impedantie 75 Ohm
Klasse binnengeleider Klasse 2 = samengeslagen
Mantelkleur Zwart
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal binnengeleider Koper
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforcee 30 mm
Oppervlakte binnengeleider Blank
Oppervlakte buitengeleider Vertind
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -20 - 70 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling -20 - 70 °C
Uitvoering buitengeleider Vlechtwerk
UV-bestendig Nee
Verwerking in aarde/ondergrond Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen