false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hirschmann Grond coaxkabel c9 500m haspel

Product type: 695004556
Lev. nr.: 695004556
Artikelnr: 2700427754
EAN nr: 4002044237202

Productomschrijving
Uw prijs
€ 90,00 / 100  MTR

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 500 / MTR
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 500 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Coaxkabel
Coaxkabel
Feature Feature details
Aantal schermlagen 2
Bewapening Nee
Buitendiameter circa 11.12 mm
Diameter binnengeleider 1.05 mm
Diameter buitengeleider 11.12 mm
Diëlektricum Polyetheen, hoge dichtheid (HD-PE)
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 Fca
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Karakteristieke impedantie 75 Ohm
Klasse binnengeleider Klasse 2 = samengeslagen
Mantelkleur Groen
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal binnengeleider Koper
Materiaal buitengeleider Koper
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforcee 70 mm
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije bewegi 140 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verle 70 mm
Oppervlakte binnengeleider Blank
Oppervlakte buitengeleider Blank
Specificatie mantelmateriaal Polyetheen (PE)
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -5 - 50 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling -5 - 50 °C
Uitvoering buitengeleider Vlechtwerk
UV-bestendig Nee
Verwerking in aarde/ondergrond Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen