text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

NCS LANMARK-5 F1/UTP AWG24 155MHZ PVC GREY 305M BOX

Merk NCS
Product type: N100.441
Lev. nr.: N100.441
Artikelnr: 2700111281
EAN nr:

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 77,61 / 100  MTR

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 305 / MTR
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Computerdatakabel
Computerdatakabel
Feature Feature details
Mantelkleur Grijs
AWG-maat 24
Categorie 5E
Aantal aders 8
Adercodering Kleur
Geleidermateriaal Koper, blank
Afscherming collectief Folie
Nom. geleiderdoorsnede 0.22 mm²
Brandvertraging Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd 0 - 60 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging 0 - 60 °C
Getwist Per twee
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Nom. geleiderdiameter 0.5 mm
Buitendiameter circa 5.9 mm
Afscherming groepen Geen
Aderisolatie PE (polyetheen)

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?