false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Gigamedia SFP MODULE SX LC 500M HP

Product type: GGM MSFPSX
Lev. nr.: GGM MSFPSX
Artikelnr: 2700702723
EAN nr: 3700575915583

Productomschrijving
Uw prijs
€ 127,44 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 201010
UNSPSC nummer 39121500
Netwerkunit
Netwerkunit
Feature Feature details
10 Gigabit Ethernet Nee
40 Gigabit Ethernet Nee
Aantal combi poorten RJ45/Mini GBIC 1
Aantal ISDN WAN poorten 0
Aantal poorten 10 Gbps LC (LR) 0
Aantal poorten 10 Gbps LC (LX) 0
Aantal poorten 10 Gbps LC (SR) 0
Aantal poorten 10 Gbps LC (SX) 0
Aantal poorten 10/100 Mbps M12 0
Aantal poorten 10/100 Mbps RJ45 0
Aantal poorten 10/100/1000 Mbps RJ45 0
Aantal poorten 100/1000Mbps RJ45 0
Aantal poorten 1000 Mbps LC (LX) 0
Aantal poorten 1000 Mbps LC (SX) 0
Aantal poorten 1000Mbps MT-RJ 0
Aantal poorten 1000Mbps SC 0
Aantal poorten 100Mbps MT-RJ 0
Aantal poorten 100Mbps SC 0
Aantal poorten 10Mbps AUI 0
Aantal poorten 10Mbps BNC 0
Aantal poorten 10Mbps RJ45 0
Aantal poorten 10Mbps ST 0
Bouwvorm MINI GBIC
Ethernet Ja
Fast Ethernet Nee
Gigabit Ethernet Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen