false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving.Bekijk details

Het wijzigen van uw account kan impact hebben op uw prijscondities. Daarnaast kunnen uw afleveraddressen ook zijn gewijzigd.

Wilt u doorgaan?

Dit account is niet langer actief, selecteer aub een ander account.

Kies uw Rexel | Elektrotechnische groothandel divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

text.skipToContent text.skipToNavigation

Phoenix Contact FL IF 2TX VS-RJ-D

Product type: 2832357
Lev. nr.: 2832357
Artikelnr: 2700750071
EAN nr: 4017918929121

Productomschrijving
Uw prijs
€ 99,00 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Netwerkunit
Netwerkunit
Feature Feature details
Aantal poorten 10/100/1000 Mbps RJ45 0
Aantal poorten 10/100 Mbps RJ45 2
Aantal poorten 100Mbps SC 0
Aantal poorten 10Mbps BNC 0
Aantal ISDN WAN poorten 0
Aantal poorten 100Mbps MT-RJ 0
Aantal poorten 10Mbps RJ45 0
Aantal poorten 1000Mbps MT-RJ 0
Aantal poorten 1000Mbps SC 0
Aantal poorten 10/100 Mbps M12 0
Aantal poorten 10Mbps ST 0
Aantal poorten 100/1000Mbps RJ45 0
10 Gigabit Ethernet Nee
Breedte 31 mm
Diepte 72.5 mm
Gigabit Ethernet Nee
Hoogte 75 mm
Ethernet Ja
Fast Ethernet Ja
Aantal poorten 10Mbps AUI 0
Aantal combi poorten RJ45/Mini GBIC 0

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen