Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 1.340,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens Mtr fo kabel 50/125 min.20m/max.1000m
Artikelnr: 2700283306
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens Ie sc rj pof plug
Artikelnr: 2850364836
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens Ie sc rj pcf plug
Artikelnr: 2850364838
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens Simatic net fc fo standard
Artikelnr: 2850364990
Min: 1 MTR
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens TP CORD RJ45/RJ45 6M
Artikelnr: 2850158816
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens Mtr pcf kabel 200/230 min.20m/max.2000m
Artikelnr: 2700283277
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens Ind. Ethernet TP cord RJ45/RJ45 CAT 6 TP cable 4x2 preass
Artikelnr: 2850147368
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens SIMATIC NET IE FC TP STANDARD CABLE GP 2X2 (PROFINET TYP A
Artikelnr: 2850114221
Min: 1 MTR
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens IE FC M12 PLUG PRO 4X2
Artikelnr: 2850158128
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens IE FC M12 PLUG PRO 4X2
Artikelnr: 2850158125
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
Netwerkunit | |
Breedte | 60 mm |
---|---|
Hoogte | 22 mm |
Diepte | 100 mm |
Aantal poorten 1000Mbps SC | 2 |
Ethernet | Nee |
Fast Ethernet | Nee |
---|---|
Gigabit Ethernet | Ja |
10 Gigabit Ethernet | Nee |
Golflengte | 0.001 mm |
40 Gigabit Ethernet | Nee |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.