false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Attema POF OUTLET WLAN+1X RJ45

Product type: 29717
Lev. nr.: 29717
Artikelnr: 2850057448
EAN nr: 8712259339962

Productomschrijving
Uw prijs
€ 163,30 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 112031
UNSPSC nummer 43220000
WLAN Access Point
WLAN Access Point
Feature Feature details
Aantal poorten 10/100 Mbps LAN 1
Aantal poorten 10/100/1000 Mbps LAN 1
Breedte 80 mm
Bridge-functie Ja
Diepte 50 mm
Ethernet Ja
Frequentieband 2,4 GHz
Geschikt voor omegarailmontage Nee
Hoogte 80 mm
Inbouw Ja
Managed Ja
Max. overdraagsnelheid 150 Mbps
Plafondmontage Nee
Radioprotocol IEEE 802.11 b/g/n
Repeaterfunctie Ja
Versleuteling WPA2
Wandmontage Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen