false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Gigamedia DUAL BAND 11AC 750 MBPS CEILING-MOUNTED WIRELESS ACCESS POINT

Product type: GGM WAPCD2
Lev. nr.: GGM WAPCD2
Artikelnr: 2850311475
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 200,57 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
WLAN Access Point
WLAN Access Point
Feature Feature details
Aansluiting voor externe antenne Nee
Aantal poorten 10/100 Mbps LAN 2
Aantal poorten 10/100/1000 Mbps LAN 2
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 188 mm
Bridge-functie Ja
Contactdoosadapter Nee
Diepte 31 mm
Ethernet Ja
Frequentieband 2,4 GHz of 5 GHz
Geschikt voor 19 inch montage Nee
Geschikt voor omegarailmontage Nee
Hoogte 188 mm
Inbouw Nee
Inbouwmontage (stucwerk) Nee
Kleur Wit
Mastbevestiging Nee
Max. overdraagsnelheid 750 Mbps
Plafondmontage Ja
Power over Ethernet Ja
Versleuteling WPA2
VPN-Security Nee
Wandmontage Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen