false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Jung WLAN ACCESS POINT POE

Product type: WLAN-AC-POE-UAE
Lev. nr.: WLAN-AC-POE-UAE
Artikelnr: 2850014932
EAN nr: 4011377126879

Productomschrijving
Uw prijs
€ 315,09 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 104003
CBS nummer 85176200
UNSPSC nummer 43220000
WLAN Access Point
WLAN Access Point
Feature Feature details
Aansluiting voor externe antenne Nee
Aantal poorten 10/100 Mbps LAN 1
Beschermingsgraad (IP) IP20
Bridge-functie Ja
Contactdoosadapter Nee
Ethernet Ja
Firewall Nee
Frequentieband 2,4 GHz
Geschikt voor 19 inch montage Nee
Geschikt voor omegarailmontage Nee
Inbouw Ja
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Managed Nee
Mastbevestiging Nee
Max. overdraagsnelheid 150 Mbps
Plafondmontage Nee
Power over Ethernet Ja
Radioprotocol IEEE 802.11 b/g/n
Repeaterfunctie Ja
Versleuteling WPA2
Wandmontage Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen