false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Rittal MTS M TOUCHPAD 17I TFT 1HE DE RAL7035

Product type: 9055310
Lev. nr.: 9055310
Artikelnr: 2850146676
EAN nr: 4028177638372

Productomschrijving
Uw prijs
€ 2.826,03 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Monitor (inbouw)
Monitor (inbouw)
Feature Feature details
Aantal functietoetsen 0
Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm 256
Aantal kleuren van het display 16700000
Aantal pixels, horizontaal 1280
Aantal pixels, verticaal 1024
Bedrijfstemperatuur 5 - 45 °C
Beeldschermdiagonaal 432 inch
Breedte front 482.6 mm
Draagrailmontage mogelijk Nee
Frontinbouw mogelijk Ja
Geïntegreerd toetsenbord Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Horizontale frequentie 75 - 75 kHz
Met HW-interface PS2 Ja
Met HW-interface USB Ja
Met HW-interface videosignaal, analoog Ja
Met HW-interface videosignaal, digitaal Ja
Met kleurendisplay Ja
Met On Screen Display Ja
Met touchscreen Nee
Muis-cursor besturing geïntegreerd Ja
Rackmontage mogelijk Ja
Spanningstype voedingsspanning AC
Uitvoering display TFT
Voedingsspanning bij AC 50Hz 100 - 240 V
Voedingsspanning bij AC 60Hz 100 - 240 V
Voedingsspanning bij DC 100 - 240 V
Wand-/directmontage mogelijk Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen