false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Wago PERSPECTO WEB PANEL 12.1"

Product type: 762-1121
Lev. nr.: 762-1121
Artikelnr: 2850124895
EAN nr: 4045454998479

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1.972,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 133002
CBS nummer 84714100
UNSPSC nummer 39121301
Monitor (inbouw)
Monitor (inbouw)
Feature Feature details
Aantal functietoetsen 0
Aantal kleuren van het display 65536
Aantal pixels, horizontaal 800
Aantal pixels, verticaal 600
Bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C
Beeldschermdiagonaal 12.1 inch
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP65
Breedte front 330 mm
Draagrailmontage mogelijk Nee
Frontinbouw mogelijk Ja
Geïntegreerd toetsenbord Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Hoogte front 268 mm
Inbouwdiepte 47 mm
Met HW-interface PS2 Nee
Met HW-interface USB Ja
Met HW-interface videosignaal, analoog Nee
Met HW-interface videosignaal, digitaal Nee
Met kleurendisplay Ja
Met On Screen Display Nee
Met touchscreen Ja
Muis-cursor besturing geïntegreerd Nee
Rackmontage mogelijk Nee
Spanningstype voedingsspanning DC
Uitvoering display TFT
Voedingsspanning bij DC 24 - 24 V
Wand-/directmontage mogelijk Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen