Aangepaste levertijden rondom de feestdagen
Het voorjaar kent een aantal landelijke feestdagen. Rexel hanteert in de periode rondom deze dagen aangepaste bestel- en levertijden. Lees hier wat dit voor u inhoudt.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 1.344,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEGRAND
Legrand Doorvoer lcs2 2he kunststof met borstel.klikmontage.
Artikelnr: 2700132718
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
LEGRAND
Legrand Doorvoer 2he borstel metaal met schroeven.
Artikelnr: 2700100966
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
LEGRAND
Legrand LINKEO KIT 2 VENTILATOREN INCLUSIEF THERMOSTAAT
Artikelnr: 2850240473
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
LEGRAND
Legrand LED verlichtings set 1U 19" paneel met 8W LED lamp met schakelaar
Artikelnr: 2850488486
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
LEGRAND
Legrand LCS3 PATCHPANEEL 24-V 1HE COMPL INCL 24 STUKS CAT.6A STP CONNECTOREN
Artikelnr: 2850241959
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
LEGRAND
Legrand 19inch ventilatielegbord 60cm
Artikelnr: 2700376938
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
LEGRAND
Legrand 19inch ventilatielegbord 80cm
Artikelnr: 2700376939
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
LEGRAND
Legrand 19inch blindpl 1he.ral 90
Artikelnr: 2700372325
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
LEGRAND
Legrand Set 4 wielen lcs2 serverkast
Artikelnr: 2700376933
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
LEGRAND
Legrand 19inch Pan Blind 1HE LCS2 klik
Artikelnr: 2850032702
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
Netwerk-/serverkast | |
RAL-nummer | 7016 |
---|---|
Aantal deuren | 1 |
Met sokkel | Nee |
Montageniveau | Voorzijde |
Uitvoering profielrail | Gekraald |
Met aarding | Ja |
Rastermaat | 19 Inch |
Kleur | Grijs |
Breedte | 810 mm |
Uitvoering | Met vast raam |
Hoogte | 2026 mm |
Diepte | 830 mm |
Soort ventilatie | Geen |
Max. belastbaarheid | 400 kg |
Met zichtdeur | Ja |
---|---|
Materiaal | Staal |
Aantal hoogte-eenheden | 42 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Met dakplaat | Ja |
Met frontdeur | Ja |
Met rugzijdige deur | Nee |
Met zijwanden | Nee |
Demontabel | Ja |
Vergrendeling frontdeur | Eenpunts |
Met verticale kabelgeleiding | Nee |
Materiaal deur voorzijde | Glas |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.