false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Minkels MWE21625G WANDKAST 21HE 600X625

Product type: MWE21625G
Lev. nr.: MWE21625G
Artikelnr: 2700117879
EAN nr: 8717316113165

Productomschrijving
Uw prijs
€ 488,60 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Netwerk-/serverkast
Netwerk-/serverkast
Feature Feature details
Aantal deuren 1
Aantal hoogte-eenheden 21
Beschermingsgraad (IP) IP21
Breedte 600 mm
Demontabel Ja
Diepte 625 mm
Hoogte 1009 mm
Kleur Grijs
Materiaal Staal
Materiaal deur voorzijde Glas
Max. belastbaarheid 100 kg
Met aarding Ja
Met dakplaat Ja
Met frontdeur Ja
Met rugzijdige deur Nee
Met sokkel Nee
Met zichtdeur Ja
Met zijwanden Ja
Montageniveau Voorzijde
RAL-nummer 7047
Rastermaat 19 Inch
Soort ventilatie Passief
Uitvoering Met vast raam
Uitvoering oppervlakte Gelakt
Uitvoering profielrail L-vormig
Vergrendeling frontdeur Eenpunts

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen