false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Rittal TS IT 800x2200x1200 47HE Netw Gesl.

Product type: 5516141
Lev. nr.: 5516141
Artikelnr: 2850030280
EAN nr: 4028177706330

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1.713,17 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 121103
CBS nummer 94032080
UNSPSC nummer 39121301
Netwerk-/serverkast
Netwerk-/serverkast
Feature Feature details
Aantal deuren 2
Aantal hoogte-eenheden 47
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 800 mm
Demontabel Nee
Diepte 1200 mm
Hoogte 2200 mm
Kleur Grijs
Materiaal Staal
Materiaal deur achterzijde Staal
Materiaal deur voorzijde Staal
Met aarding Ja
Met dakplaat Ja
Met frontdeur Ja
Met rugzijdige deur Ja
Met sokkel Nee
Met zichtdeur Ja
Met zijwanden Nee
Montageniveau Voorzijde en achterzijde
RAL-nummer 7035
Rastermaat 19 Inch
Soort ventilatie Passief
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Uitvoering profielrail L-vormig
Vergrendeling frontdeur Geen

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen