false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Legrand 19INCH WANDKAST 60X60X58 1

Product type: 046207
Lev. nr.: 046207
Artikelnr: 2700348941
EAN nr: 3245060462079

Productomschrijving
Uw prijs
€ 526,36 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Netwerkbehuizing
Netwerkbehuizing
Feature Feature details
Aantal deuren 1
Aantal hoogte-eenheden 12
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 600 mm
Demontabel Ja
Diepte 580 mm
Hoogte 600 mm
Kleur Zwart
Materiaal Staal
Met aarding Ja
Met dakplaat Ja
Met frontdeur Ja
Met zijwanden Ja
Montageniveau Voorzijde
RAL-nummer 7016
Rastermaat 19 Inch
Soort ventilatie Passief
Uitvoering Met vast raam
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Uitvoering profielrail L-vormig

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen