false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Legrand OTEO RJ 45 CAT6-UTP

Product type: 086144
Lev. nr.: 086144
Artikelnr: 2850310399
EAN nr: 3245060861445

Productomschrijving
Uw prijs
€ 14,38 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 10 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 10 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Datacontactdoos twisted pair
Datacontactdoos twisted pair
Feature Feature details
Afgeschermde behuizing Ja
Beschermingsgraad (IP) IP2X
Bevestigingswijze Schroeven
Bussen afgeschermd Nee
Categorie 6
Connectortype RJ45 8(8)
Designbekwaam Ja
Geschikt voor aantal connectoren 1
Inbouw (stucwerk) Nee
Incl. connectoren Ja
Kleur Wit
Kleurcodering Ja
Mechanische codering Nee
Met stofbescherming Ja
Met tekstveld Ja
Montagewijze afscherming Geen
Opbouw (stucwerk) Ja
RAL-nummer 9010
Samenstelling Basiselement met volle afdekplaat
Schakelmateriaalbreedte 72 mm
Schakelmateriaaldiepte 37 mm
Schakelmateriaalhoogte 72 mm
Separate aardingsaansluiting Nee
Separate kabeltrekontlasting Nee
Uitvoerrichting Recht
Vloerdoos/vloermontage Nee
Wandgootinbouw Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen