false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Atea NOV903 TELEFOON M/ZOEMER

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 122ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
Product type: NOV903
Lev. nr.: V010100904
Artikelnr: 2700187414
EAN nr: 5420075400829

Productomschrijving
Uw prijs
€ 98,00 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Binnenpost deurcommunicatie
Binnenpost deurcommunicatie
Feature Feature details
Afluisterbeveiligd Nee
Bediening deurslot Ja
Bediening extra functie(s) Nee
Breedte 8.9 mm
Diepte 24.5 mm
Extra apparaat aankoppelbaar Nee
Functie-LED's Nee
Handsfree Nee
Hoogte 22 mm
Hoorapparaat-compatibel Nee
Installatietechniek 1+n-systeem
Interne communicatie Nee
Kleur Grijs
Koppelbaar met smartphone Nee
Materiaal Kunststof
Met automatische deurslotbediening Ja
Met geheugen functie Nee
Met touchscreen Nee
Met video Nee
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Oproepherkenning Nee
Oproepuitschakeling Nee
Volumeregeling Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 12ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;

Is de 10-polige connector in alle gevallen en systemen bruikbaar in plaats van een 8-polige?

Gevraagd door: Aved
De 10-polige connector (groen) is geschikt voor buitenposten reeks AB18x, AB20x, NOV903 en voor accessoire ACC035
Beantwoord door: Henk van Rexel
Datum plaatsing: 2018-01-10

Heb ik nog een aansluitconnector nodig bij dit toestel?

Gevraagd door: Risto
De bijbehorende connetcor is Atea ACC001E CONNECTOR 10-PUNTS met Rexel artikelnummer 2700187401.
Beantwoord door: Henk van Rexel
Datum plaatsing: 2017-08-18
  • y_2018, m_11, d_13, h_19CST
  • bvseo_bulk, prod_bvqa, vn_bulk_2.0.8
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasquestionsanswers, tq_2
  • loc_nl_NL, sid_2700187414, prod, sort_[SortEntry(order=LAST_APPROVED_ANSWER_SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_rexelnl
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getContent, 10ms
  • QUESTIONS, PRODUCT