false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation
123

Comelit STYLE BASIC WHITE SF

Product type: 2622
Lev. nr.: 2622
Artikelnr: 2700133213
EAN nr: 8023903176568

Productomschrijving
Uw prijs
€ 41,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 138001
CBS nummer 85176910
UNSPSC nummer 46171619
Binnenpost deurcommunicatie
Binnenpost deurcommunicatie
Feature Feature details
Afluisterbeveiligd Ja
Bediening deurslot Ja
Bediening extra functie(s) Ja
Breedte 95 mm
Diepte 58 mm
Extra apparaat aankoppelbaar Nee
Functie-LED's Nee
Handsfree Nee
Hoogte 215 mm
Hoorapparaat-compatibel Nee
Installatietechniek 1+n-systeem
Interne communicatie Ja
Kleur Wit
Koppelbaar met smartphone Nee
Materiaal Kunststof
Met automatische deurslotbediening Ja
Met geheugen functie Nee
Met touchscreen Nee
Met video Nee
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Oproepherkenning Ja
Oproepuitschakeling Ja
Volumeregeling Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen