false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Comelit VISTO kit Wifi met voeding en bel

Prijspakker
Product type: KITVISTO/C
Lev. nr.: KITVISTO/C
Artikelnr: 2850311552
EAN nr: 8023903368024

Productomschrijving
Uw prijs
€ 503,50 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Deurintercom-set
Deurintercom-set
Feature Feature details
Aantal binnenposten 1
Aantal buitenposten 1
Beeldsysteem PAL
Handmatig richtbare camera Nee
Handsfree Ja
Hoorapparaat-compatibel Nee
Installatietechniek Netwerktechniek
Interne communicatie Nee
Kleur buitenpost Antraciet
Koppelbaar met smartphone Ja
Materiaal buitenpost Kunststof
Met dag/nacht functie Ja
Met geheugen functie Nee
Met infoschild Ja
Met video Ja
Montagewijze binnenpost Opbouw (stucwerk)
Montagewijze buitenpost Opbouw (stucwerk)
Openingshoek camera 170 °
Uitbreidbaar tot max. aantal buitenposten 10
Zoom, pan/tilt functie Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen