false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Soler & Palau CT12-14 VEIL.H.TRAFO EDM100

Product type: CT12-14
Lev. nr.: 5401261200
Artikelnr: 2700115582
EAN nr: 8413893073310

Productomschrijving
Uw prijs
€ 79,00 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Universele voedingseenheid
Universele voedingseenheid
Feature Feature details
1e Secundaire spanning bij AC 230 - 230 V
1e Secundaire spanning bij DC 12 - 12 V
Beschermingsgraad (IP) IP21
Breedte 43 mm
Diepte 130 mm
Directe montage mogelijk Ja
Draagrailmontage mogelijk Nee
Gestabiliseerd Ja
Hoogte 83.5 mm
Max. uitgangsstroom 1 1.2 A
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz 230 - 230 V
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz 230 - 230 V
Opgenomen vermogen 14 VA
Secundaire spanning instelbaar Nee
Spanningstype voedingsspanning AC
Uitgangsspanning geregeld Ja
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Vermogensafgifte 14 W
Wandmontage mogelijk Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen