false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Siedle LNG-600-0 NETGELIJKRICHTER

Product type: LNG 600-0
Lev. nr.: 200037380-00
Artikelnr: 2700184327
EAN nr: 4015739373802

Productomschrijving
Uw prijs
€ 97,00 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Voeding deurcommunicatie
Voeding deurcommunicatie
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 80 mm
Breedte in module-eenheden 6
Diepte 66 mm
Frequentie 50 - 60 MHz
Geïntegreerde deuropeningsschakeling Nee
Hoogte 123 mm
Ingangsspanning 230 V
Installatietechniek Systeemonafhankelijk
Kortsluitvast Ja
Max. uitgangsstroom 1100
Montagewijze DIN-rail
Programmeervergrendeling Nee
Servicedisplays Nee
Stuurfunctie Nee
Type stroom AC
Uitgangsspanning 32 V
Uitleesfunctie Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen