false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Sarel SPANNINGSPANEEL 9 VDE

Product type: NSYAPU19S9
Lev. nr.: NSYAPU19S9
Artikelnr: 2700562950
EAN nr: 3606480172014

Productomschrijving
Uw prijs
€ 104,63 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Power distribution unit (PDU)
Power distribution unit (PDU)
Feature Feature details
Aantal C13 contactdozen 0
Aantal C19 contactdozen 0
Aantal C20 contactdozen 0
Aantal contactdozen met penaarde 9
Aantal contactdozen overig 0
Aantal hoogte-eenheden 1
Aantal randaarde-contactdozen 0
Ampèremeter Nee
Bevestigingsmaat (gestandaardiseerd) 19
Breedte 483 mm
Diepte 76 mm
Elektrische aansluiting Aansluitsnoer met stekker
Hoogte 44 mm
Kabellengte 3 m
Lengte 440 mm
Met bevestigingsmateriaal Nee
Met display Nee
Met LED indicatie Nee
Met temperatuurmeting Nee
Met zekering Nee
Montagerichting Horizontaal/verticaal
Netontstoringsfilter Nee
Overspanningscategorie Niet van toepassing
Schakelbaar Ja
SNMP Nee
Uitvoering elektrische aansluiting Randaarde
Voedingsspanning 230 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen