false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

APC BACK-UPS CS 350VA 16MIN.

Product type: BK350EI
Lev. nr.: BK350EI
Artikelnr: 2700868521
EAN nr: 0731304016342

Productomschrijving
Uw prijs
€ 155,02 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 102156
CBS nummer 85389019
UNSPSC nummer 43222600
UPS
UPS
Feature Feature details
Aansluiting ingang C14
Aantal fasen primair 1
Aantal fasen secundair 1
Aantal uitgaande aansluitingen C13 4
Aantal uitgaande aansluitingen C19 0
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (SCHUKO) 0
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting 2
Auto shut down functie Nee
Bouwvorm Vrijstaand model
Breedte 241 mm
Diepte 368 mm
Efficiëntie in eco-modus 95 %
Geschikt voor netwerkmanagement Ja
Gewicht 7.05 kg
Hoogte 178 mm
Ingangsspanning 180 - 266 V
Overbruggingstijd vollast 18 min
Potentiaalvrij schakelcontact Nee
Primaire frequentie 50 - 60 Hz
Secundaire frequentie 47 - 63 Hz
SNMP Nee
Spanningstype AC
Uitgangsschijnvermogen 350 VA
Uitgangsspanning 220 - 240 V
Uitgangsvermogen werkelijk 210 W
Uitvoering van de interface RS-232
UPS-technologie Online

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen