false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Gepland onderhoud
Wegens systeemonderhoud zal het niet mogelijk zijn om een order te plaatsen op zaterdag 15 december 2018 tussen 15:00 uur en 19:00 uur. Excuses voor het ongemak.

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Eaton 9PX 8000I RT6U HOTSWAP

Product type: 9PX8KIRTNBP
Lev. nr.: 9PX8KIRTNBP
Artikelnr: 2700375098
EAN nr: 0743172040268

Productomschrijving
Uw prijs
€ 7.788,02 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
UPS
UPS
Feature Feature details
Aansluiting ingang Randaarde
Aantal fasen primair 1
Aantal fasen secundair 1
Aantal uitgaande aansluitingen C19 4
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting 1
Auto shut down functie Ja
Bouwvorm Vrijstaand model
Breedte 260 mm
Diepte 700 mm
Efficiëntie in eco-modus 98 %
Efficiëntie overall 95 %
Geschikt voor netwerkmanagement Ja
Gewicht 84 kg
Hoogte 440 mm
Ingangsspanning 100 - 276 V
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belas 2 %
Overbruggingstijd vollast 5 min
Potentiaalvrij schakelcontact Ja
Primaire frequentie 50 - 60 Hz
Secundaire frequentie 50 - 60 Hz
SNMP Ja
Spanningstype AC
Uitgangs Power Factor 0.9
Uitgangsschijnvermogen 8000 VA
Uitgangsspanning 200 - 250 V
Uitgangsvermogen werkelijk 7200 W
UPS-technologie Online

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen