false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Eaton ELLIPSE ECO 1600 USB DIN

Product type: EL1600USBDIN
Lev. nr.: EL1600USBDIN
Artikelnr: 2700407526
EAN nr: 3553340621628

Productomschrijving
Uw prijs
€ 505,52 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 105011
CBS nummer 85389019
UNSPSC nummer 43222600
UPS
UPS
Feature Feature details
Aantal fasen primair 1
Aantal fasen secundair 1
Bouwvorm Vrijstaand model
Breedte 81 mm
Diepte 312 mm
Geschikt voor netwerkmanagement Nee
Gewicht 7.8 kg
Hoogte 305 mm
Ingangsspanning 184 - 264 V
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belas 40 %
Overbruggingstijd vollast 1.5 min
Primaire frequentie 50 - 50 Hz
Secundaire frequentie 50 - 50 Hz
Uitgangsschijnvermogen 1600 VA
Uitgangsspanning 230 - 230 V
UPS-technologie Offline

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen