false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Eaton ELLIPSE ECO 650 DIN

Product type: EL650DIN
Lev. nr.: EL650DIN
Artikelnr: 2700752181
EAN nr: 3553340620621

Productomschrijving
Uw prijs
€ 184,62 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 105011
CBS nummer 85044030
UNSPSC nummer 43222600
UPS
UPS
Feature Feature details
Aansluiting ingang Randaarde
Aantal fasen primair 1
Aantal fasen secundair 1
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (SCHUKO) 4
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting 0
Auto shut down functie Ja
Bouwvorm 19 model
Breedte 81 mm
Diepte 235 mm
Efficiëntie in eco-modus 98 %
Efficiëntie overall 98 %
Geschikt voor netwerkmanagement Nee
Gewicht 3.6 kg
Hoogte 263 mm
Ingangsspanning 184 - 264 V
Overbruggingstijd vollast 2 min
Potentiaalvrij schakelcontact Nee
Primaire frequentie 50 - 60 Hz
Secundaire frequentie 50 - 60 Hz
SNMP Nee
Spanningstype AC
Uitgangs Power Factor 0.6
Uitgangsschijnvermogen 650 VA
Uitgangsspanning 230 - 240 V
Uitgangsvermogen werkelijk 400 W
Uitvoering van de interface Geen
UPS-technologie Offline

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen