false (Bekijk projecten)
cookie
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Het wijzigen van uw account kan impact hebben op uw prijscondities. Daarnaast kunnen uw afleveraddressen ook zijn gewijzigd.

Wilt u doorgaan?

Dit account is niet langer actief, selecteer aub een ander account.

Kies uw Rexel | Elektrotechnische groothandel divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Eaton ELLIPSE ECO 650 USB DIN

Product type: EL650USBDIN
Lev. nr.: EL650USBDIN
Artikelnr: 2700184633
EAN nr: 3553340620720

Productomschrijving
Uw prijs
€ 205,69 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
UPS
UPS
Feature Feature details
Aansluiting ingang Randaarde
Aantal fasen primair 1
Aantal fasen secundair 1
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (SCHUKO) 4
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting 0
Auto shut down functie Nee
Bouwvorm Vrijstaand model
Breedte 81 mm
Diepte 235 mm
Geschikt voor netwerkmanagement Ja
Gewicht 3.6 kg
Hoogte 263 mm
Ingangsspanning 161 - 284 V
Overbruggingstijd vollast 2 min
Potentiaalvrij schakelcontact Nee
Primaire frequentie 50 - 60 Hz
Secundaire frequentie 50 - 60 Hz
SNMP Nee
Spanningstype AC
Uitgangsschijnvermogen 650 VA
Uitgangsspanning 220 - 240 V
Uitgangsvermogen werkelijk 400 W
Uitvoering van de interface USB
UPS-technologie Line interactive

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen