false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Legrand UPS KEOR SP-LINE INTERACTIVE-2000VA-2xIEC+2xGER-USB HID

Product type: 310193
Lev. nr.: 310193
Artikelnr: 2850310410
EAN nr: 3414971232105

Productomschrijving
Uw prijs
€ 509,90 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
UPS
UPS
Feature Feature details
Aansluiting ingang C14
Aantal fasen primair 1
Aantal fasen secundair 1
Aantal uitgaande aansluitingen C13 2
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (SCHUKO) 2
Auto shut down functie Nee
Bouwvorm Vrijstaand model
Breedte 148 mm
Diepte 380 mm
Efficiëntie overall 97 %
Geschikt voor netwerkmanagement Nee
Gewicht 11.8 kg
Hoogte 173 mm
Ingangsspanning 170 - 280 V
Potentiaalvrij schakelcontact Nee
Primaire frequentie 45 - 65 Hz
Secundaire frequentie 49 - 61 Hz
SNMP Nee
Spanningstype AC
Uitgangs Power Factor 0.6
Uitgangsschijnvermogen 2000 VA
Uitgangsspanning 207 - 253 V
Uitgangsvermogen werkelijk 1200 W
Uitvoering van de interface USB
UPS-technologie Line interactive

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen