De PE-buitenmantel biedt een hoge UV-bestendigheid en is bijzonder geschikt voor
buitentoepassingen.
De PVC/PE-versie kan ook voor installaties binnen worden gebruikt maar dan dient wel
de PE-buitenmantel te worden verwijderd.
Eigenschappen:
; Normconformiteit: ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2;
; Toepassingen: IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 2.5GBase-T en
5GBase-T, IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+);
; Mantelkleur: zwart (RAL 9005);
; Diameter buitenmantel:PVC/PE: 7mm., PE :6,3mm.;
; Mantel: PE, UV-bestendig.
Deze kabel mag alleen de grond in wanneer in een mantelbuis.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal aders
Categorie
Mantelkleur
Nom. geleiderdoorsnede
Karakteristieke impedantie
Afscherming collectief
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
Adercodering
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Geschikt als computer data kabel
Kabeltype
Afscherming groepen
Aantal groepen getwist
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Getwist
Rookarm volgens IEC 61034-2
Litze
Buitendiameter circa
NVP waarde
Met ripkoord
Met knaagdierbescherming
Kabel dwarswaterdicht
Geleidermateriaal
Oppervlakte geleider
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
AWG-maat
Duplex
Kabel langswaterdicht
Nom. geleiderdiameter
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Bewapening/armering
Specificatie aderisolatie
Kabelgeometrie
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Scheidingsklasse volgens EN 50174-2
Samenstelling geleider
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
Specificatie mantelmateriaal
Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
Adercodering volgens HD 308 S2
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Geschikt als signaalkabel
Geschikt als telefoonkabel
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)