In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Soepele meeraderige kabel, F/UTP en U/UTP, voor het assembleren van RJ 45-snoeren, Cat. 5e.
Eigenschappen:
; Versies: F/UTP, AWG26;
; LS0H-mantel (IEC 60754 en 61034, IEC 60332-1, AREI-RGIE Art.104-SA en SD);
; Toepassingen: 1000Base-T Gigabit Ethernet, 100Base-Tx Fast Ethernet
10Base-T, ATM, FDDI, ISDN;
; Normen: EIA/TIA 568 C.2 Cat5e; ISO/IEC 11801 Klasse D : IEC 61156-6;
EN 50173;
; Diameter buitenmantel: 5,4mm.;
; Verpakking: 50m op kroon.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal aders
Categorie
Mantelkleur
Afscherming collectief
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Adercodering
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Kabel dwarswaterdicht
Afscherming groepen
Getwist
Karakteristieke impedantie
Materiaal aderisolatie
Geleidermateriaal
Kabeltype
Buitendiameter circa
Scheidingsklasse volgens EN 50174-2
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
Aantal groepen getwist
Litze
NVP waarde
Met ripkoord
Rookarm volgens IEC 61034-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Oppervlakte geleider
Met knaagdierbescherming
Samenstelling geleider
Geschikt als computer data kabel
Kabel langswaterdicht
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
AWG-maat
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Bewapening/armering
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Kabelgeometrie
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Specificatie aderisolatie
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Geschikt als telefoonkabel
Adercodering volgens HD 308 S2
Duplex
Geschikt als signaalkabel
Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel