Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 385,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens IE CONNECTING CABLE RJ45 (5M)
Artikelnr.: 2850158837
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens 6GK190 Glasvezel connector set van 10 SC-duplex connectoren 6GK19010LB102AA0
Artikelnr.: 2850158129
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens 6GK Glasvezel connector IE PCF plug SC-RJ 6GK19000NB000AC0
Artikelnr.: 2850364838
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens 6GK Glasvezel connector IE POF plug SC-RJ 6GK19000MB000AC0
Artikelnr.: 2850364836
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Simatic Net FC FO standaard glasvezelkabel 1FO Eca 6XV18472A
Artikelnr.: 2850364990
Min: 20 MTR , Besteleenheid 20 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens TP CORD RJ45/RJ45 10M
Artikelnr.: 2850158817
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens TERMINATION KIT FC BFOC PLUG
Artikelnr.: 2850158119
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens 6GK190 BFOC connectoren set 20 ST 6GK19010DA200AA0
Artikelnr.: 2850001311
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens IE CONNECTING CABLE RJ45 (1M)
Artikelnr.: 2850158834
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens POF standaard glasvezelkabel GP verkocht door M 1FO OP1 Eca 6XV18742A
Artikelnr.: 2850158862
Min: 20 MTR , Besteleenheid 20 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120019
|
Netwerkunit |
|
| Aantal poorten 10Mbps AUI |
0
|
| Breedte |
60 mm
|
| Fast Ethernet |
Ja
|
| Aantal ISDN WAN poorten |
0
|
| Hoogte |
22 mm
|
| Diepte |
100 mm
|
| 40 Gigabit Ethernet |
Nee
|
| Gigabit Ethernet |
Ja
|
|---|---|
| Aantal combi poorten RJ45/Mini GBIC |
0
|
| Aantal poorten 10Mbps BNC |
0
|
| Ethernet |
Ja
|
| Aantal poorten 1000Mbps SC |
0
|
| 10 Gigabit Ethernet |
Nee
|
| Aantal poorten 1000 Mbps MT RJ |
0
|
| Aantal poorten 10/100/1000 Mbps RJ45 |
2
|
| Aantal poorten 100/1000Mbps RJ45 |
2
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.