Geschroefd stalen frame op in hoogte verstelbare poten.2 in diepte verstelbare voorste 19" achterprofielen met U-markering (gegalvaniseerd staal).Dubbele voordeur van geperforeerd plaatstaal, openingshoek 190°, afsluitbaar door middel van een verzonken draaigreep met sleutelslot (nr. 333).Omkeerbare enkele deur achteraan van geperforeerd plaatstaal, opening tot 190°, sluiting door verzonken draaigreep met sleutelslot (nr. 333).Verwijderbare zijpanelen, ontworpen voor snelle installatie en verwijdering van buitenaf, afgesloten met 2 grendels en 1 sleutelslot (nr. 333).Dak met ventilatieopeningen en kabeldoorvoer aan de achterzijde (800 mm brede kasten hebben ook uitsparingen aan de zijkant).Solide basis met kabeldoorvoer aan de achterzijde (800 mm brede rekken hebben ook uitsparingen aan de zijkant).Capaciteit : 47 UBreedte : 800 mmDiepte : 800 mmKleur : RAL 9005Draagvermogen : 900 kg
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal hoogte-eenheden
Breedte
Met dakplaat
Diepte
Hoogte
Kleur
Model
Aantal deuren
Met zichtdeur
Met sokkel
Montageniveau
Soort ventilatie
Beschermingsgraad (IP)
Met aarding
Uitvoering oppervlakte
Met frontdeur
Demontabel
Materiaal deur achterzijde
Met zijwand
Max. belastbaarheid
Met verticale kabelgeleiding
Vergrendeling rugzijdige deur
Materiaal deur voorzijde
Rastermaat
RAL-nummer
Met rugzijdige deur
Materiaal
Vergrendeling frontdeur
Uitvoering profielrail